イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
ロードセル
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65805076
品番
PK1-500N
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
二輪車ブレーキレバーの形に合わせて設計されているため、サンプルを簡単にセットできます。
IEC規格に基づいて規定された保護等級IP65対応のため、水がかかるような環境での測定にも可能です。
用途
二輪車ハンドブレーキ用
寸法(mm)
25×100×24
ケーブル長(m)
約1.5
精度
±1.0%F.S.以内※1
保護等級
IP65※2
最大荷重(N)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
PK1-500N/PK2-1500N仕様書(0.49MB)
注意
※1 ロードセル単体での精度です。
※2 ロードセル本体に限りIP対応です。
※荷重値の読み取りには表示器が必要です。
※アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。