ハナマルキ
ハナマルキの 調味料
ハナマルキの 味噌
かるしお おいしい減だし入りみそ300g
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(300g×8個)
注文コード
65808664
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,590
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
枕崎産かつお節と北海道産利尻昆布を使用したこだわりのだし入りみそ。米みそと豆みその合わせみそで風味豊かに仕上げました。国立循環病研究センター認定30%減塩商品。
原材料
米みそ(国内製造(大豆/米/食塩))/豆みそ(大豆/食塩)/砂糖/かつおぶし粉末/かつおぶしエキス/こんぶ粉末/酵母エキス/酒精/調味料(アミノ酸等)/増粘多糖類/<一部に大豆を含む>
栄養成分
エネルギー:145kcal、脂質:4.2g、食塩相当量:8.3g、たん白質:8.7g、炭水化物:18.2g