※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT300CL-JA コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ A&D 65810526 HT300CL-JA コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ A&D 65810526 HT300CL-JA コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ A&D 65810526 HT300CL-JA コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ A&D 65810526

コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)310 注文コード65810526 品番HT300CL-JA
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はひょう量など12種類から選べます 他の種類を見る

JCSS校正証明書付き
製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ!
コンパレータライト付きデジタルはかり
3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。
出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。
容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き
「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能
使用しない時に便利な専用ケース付き。
重ねて収納可能
選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕
オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能)
表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン)
計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々

ひょう量(g)310 電源ACアダプタ(標準付属)、または単3乾電池4本(別売) 付属品取扱説明書、ACアダプタ、カラー・バー(3色)、ネームプレート、簡易操作説明シール トラスコ品番855-8499 質量(kg)約0.47 計量皿寸法W(mm)132 計量皿寸法D(mm)130 再現性0.1g 目量(g)0.1 外形寸法D(mm)195 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)47 計量皿寸法(mm)132×130 保証期間1年 動作温湿度範囲-10℃〜40℃、85%RH以下(結露しない事) 直線性±0.2g オートパワーオフオートパフーオフ(機能をオフにすることも可能) 通信機能 保管環境常温保管 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー数量4 バッテリー重量(g)96
注意
※JCSS校正書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。
(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65810535
2019-02-16
用途:
桑茶の商品軽量
やまもと宮城シルクファーム 様 (農・林・水産業)

計測okの範囲が設定できるので、作業性が良く作業者への負担が軽減出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする