※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの 端子台
サトーパーツの ネジ式端子台
ネジ式端子台
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65813536
品番
ML-5300-M4-4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
4P
端子ねじ
M4×8
端子間ピッチ(mm)
9.5
定格電流(IEC)(A)
25
定格電流(UL)(A)
25
材質
主絶縁材/P.B.T. (UL94V-0)
適合規格
UL規格、TUV規格
定格電圧(V)
300
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
ねじ締付トルク(N・m)
1.2MAX
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC3000
注意
※規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。※電線を接続せずに端子ネジを締めつける場合は、0.※〜0.※N・mのトルクで締めつけてください。 ※ネジ締めにインパクトドライバーを使用するとネジ部破損の恐れがありますので使用しないでください。 ※電線接続の際は強く締めすぎるとネジ部破損の恐れがありますので、締め付けトルクを守ってください。