※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-4000-AP-2PGY スクリューレス端子台 658 SL-4000-AP サトーパーツ 65813658 SL-4000-AP-2PGY スクリューレス端子台 658 SL-4000-AP サトーパーツ 65813658

スクリューレス端子台 658 SL-4000-AP

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65813658 品番 SL-4000-AP-2PGY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
取付方式直付け 結線方式スクリューレス 極数2P 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(IEC)(A)5 定格電流(UL)(A)5 仕様SL-4000-AS、SL-4000-ASH、SL-4000-ASV、SL-4000-AWSH、SL-4000-AWSV共用のプラグ側のみの商品です。 材質主絶縁材(プラグ本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0) 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm〜Φ1.2mm(AWG26〜AWG16)、撚線:0.2mm2〜1.25mm2(AWG24〜AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)9 推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色W(白) 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
注意
※ボタンの動作を円滑にするため、ボタンにフッ素樹脂を塗布しております。ボタン操作部の凹箇所等にこのフッ素樹脂が集中して滞留することにより白い異物が付着した様に見えることがありますが、品質には問題ありません。※規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:326

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする