AMPHENOL
Pin module 17 pole
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65820380
品番
C146 10A017 600 15
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ピンモジュール●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8604
アズワン品番
65-7540-31