エアフィルタ Excelon Plusシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65839359 品番B84G-6GK-QD3-RME
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980


IMI Norgren Excelon Plus B84G シリーズ汎用フィルタレギュレータは、G3/4 インチサイズポートと電子圧力センサを内蔵しています。フロントスクリーンボタンを使用してパラメータを調整するか、I/O リンクを介してアクセスします。1.4 インチ LCD ディスプレイ 手動ドレン 作動圧力:10 bar 精度:1.5 % 媒体:圧縮空気

仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/4●コード番号:212-9112 アズワン品番65-7894-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする