曜日別特売
MS4-LF-1/8-ERM エアフィルタ MSシリーズ Festo 65839465

エアフィルタ MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65839465
品番
MS4-LF-1/8-ERM
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598


Festo フィルタ MS4-LF-1/8-ERM 40 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出口サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出の手動回転

仕様
●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/8●最大流量率:1100L/min●コード番号:202-3495
アズワン品番
65-8026-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする