※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超精密(E2)級標準分銅

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ひょう量(kg)1 注文コード65862505 品番1KG-E2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はひょう量など19種類から選べます 他の種類を見る

材質・形状がOIML E2に準じたもの

付属品ケース ひょう量(kg)1 許容誤差±1.6mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする