SKL1003-AC80 スキルタッチ S(AC) 日本レヂボン 65873176

SKL1003-AC80 スキルタッチ S(AC) 日本レヂボン 65873176
SKL1003-AC80 スキルタッチ S(AC) 日本レヂボン 65873176
SKL1003-AC80 スキルタッチ S(AC) 日本レヂボン 65873176

スキルタッチ S(AC)

(32件のレビュー)
取扱い終了
この商品は外径・厚さ・内容量など51種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
3
注文コード
65873176
品番
SKL1003-AC80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥310

オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。

用途
AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
15
粒度
80
砥材
AC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13700
トラスコ品番
377-4481
シリーズ
スキルタッチ
使用工具
電気式ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
適合材
一般鋼・鋳鉄

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65873176SKL1003-AC8039473971SKL1003-AC80SKL1003-AC80 スキルタッチ S(AC) 日本レヂボン 39473971スキルタッチ S(AC)日本レヂボン1箱(20枚)
¥5,198
税込¥5,718
内容量に違いがあります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06183956
2023-06-23
用途: 金属加工時

安定の使用感、使いやすさが他の商品とは一味違います。

対象商品 : 06183947
2022-06-09
用途: 塗装作業時
イヌイフュージョン株式会社 様(製造業)

いつもこれに決めました。
いろいろ使ってみたけれど、このスキルタッチが一番何にでも対応できて、きれいに磨けて長持ちする気がします。

対象商品 : 65871855
2022-03-31
用途: 手作業用の草刈鎌の刃研ぎ
金融・保険業

粒度320は、仕上げ砥との事であったが、作業後のメンテナンスには最適だった。芝生カッターの刃研ぎにも良かった。

対象商品 : 06183965
2022-07-25
用途: 製品のバリ取りに

定番品なので、全く問題は無いです。種類も多く重宝しています。

対象商品 : 65871855
2021-06-23
用途: 金属研磨
その他業種

粒度が46番から320番まであるので、320番を購入して削れ具合を確認したくて購入しました。粗い砥石で削った後の仕上げ用ですね、表面がツルツルになります。

対象商品 : 32637735
2021-06-22
用途: 旧塗膜ケレン及び下地処理
古川左官工業所 様(建設業・工事業)

もんだいないしょうひんですよ。
安心安価で助かります

対象商品 : 65871837
2021-02-01
用途: 鉄板の研磨に
自動車・二輪車・自転車関連業

中々 グラインダー砥石に番手が180以上が 売ってないので たすかります あとは耐久性ですね

1人が参考にしています
対象商品 : 65871785
2021-04-06
用途: 金属部品の切削
自動車・二輪車・自転車関連業

金属の荒取り後の表面慣らしで使っていますが、切れすぎず程よく慣らせるので使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする