フィスコインターナショナル
フィスコインターナショナルの 接続・省配線(制御機器)
フィスコインターナショナルの 端子台
フィスコインターナショナルの 端子台その他関連用品
点検口付高強度ケーブル端子カバーEPKK-MH
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
65890189
品番
S0343F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
複数端子をテストする際、端子カバーを付けた状態で作業が可能!現場のニーズに答えた端子カバー
用途
【素材】
インナー:樹脂引きケブラー(R)帆布 二重
アウター:ポリウレタンシート 一重
ヘッドケース:カイダック(R)&ウレタン樹脂
点検口:アクリル
サイズ適応サイズ:38sq〜150sq
注意
※使用前の点検で、キズや汚れが発見された場合は即時使用を中止して下さい。
※また、本製品は防水仕様ではありませんので屋内でご使用下さい。