FCナイロンライニングY形ストレーナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65892715 品番 10-FTF-N-CN
参考基準価格(税別)¥97,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法H(mm)208 寸法L(mm)305 呼び径65A(2-1/2B) 材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング 最高許容圧力(MPa)1.2(60℃以下の静流水)、1.0(60℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス) 主要材質SUS304 クラス10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする