東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ストレーナー
東洋バルヴの Y形ストレーナー
FCナイロンライニングY形ストレーナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65892724
品番
10-FTF-N-CN
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
237
寸法L(mm)
360
呼び径
80A(3B)
材質(本体)
ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング
最高許容圧力(MPa)
1.2(60℃以下の静流水)、1.0(60℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)
主要材質
SUS304
クラス
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材