FCナイロンライニングY形ストレーナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65892742 品番 10-FTF-N-CN
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
寸法H(mm)325 寸法L(mm)465 呼び径125A(5B) 材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング 最高許容圧力(MPa)1.2(60℃以下の静流水)、1.0(60℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス) 主要材質SUS304 クラス10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする