アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65960466 品番 JD220V500W/M
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

一般白熱電球の1/200の容積で高効率

口金E11 電球の種類ハロゲン 定格ランプ電力(W)500 電圧(V)220 トラスコ品番805-2833 種別500W形 長さ(mm)95 種類ハロゲン電球 全光束(Lm)7000 定格寿命(時間)2000 色温度(K)2800 バルブ仕上クリア

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-19
用途:
塗装ブースの灯り

使ってる電灯のバルブが切れてしまって同じワット数のバルブがあってよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする