カラータッチ (パール下塗り)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) ホワイト 注文コード65961674 品番MH4224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・主な使用車種・代表車種など25種類から選べます 他の種類を見る

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。

ホワイト 適合カラーNoNH585P 用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料 寸法(縦×横×奥行)(mm)21×131×21 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※自動車メーカーの純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより正確に色が合わない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10961894
2024-04-16
用途:
小傷にタッチペンで、塗ります

他の店で、手に取ってシャカシャカ振っても内部の玉が動かないくらい古い商品がある中、モノタロウの商品は、新しと感じるのが、シャカシャカ振って見るとすぐに音がして、内部の塗料が混ざり、喜んでいます

対象商品:
10961903
2023-07-04
用途:
愛車の修理
信地所株式会社 様 (不動産業)

手軽に使用できるとともに発色がとても良かった。また、乾燥後も目立たなくなった。

対象商品:
10961894
2020-04-18
用途:
外装部分の補修
教育・研究機関

ぶつかったかして、塗装が剥げてしまったために購入しました。パールホワイトの車体色のため下塗りが必要と表示があったので、この商品を買いました。案内通りに下塗りしたため、下塗りをしなかった時と比べた訳ではないのですが、十分満足できました。面積が広い場合は、スプレー缶の方をオススメします。

対象商品:
10962296
2019-10-26
用途:
自家用車の小傷補修
個人のお客様

天気が安定しないのでまだ使ってませんが他の車種にも使ってました。
飛び石などの補修にもってこいです。

対象商品:
10962165
2017-07-13
用途:
自動車のタッチアップ

ともかく量が他社よりも多く、使い勝手が良かった。内臓の刷毛はボサボサで小さい傷には向きません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする