ホルツ カラータッチ プラサフ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) 注文コード65967554 品番MH31503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

チョットしたボディのキズの補修の下塗りに便利な筆塗りタイプ

グレー 寸法(mm)22×131×22 メーカー汎用 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 適合カラーNo 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
自動車整備

タッチアップの下塗りに買いました。乾き 上塗りともいい感じです。

対象商品:
65967554
2020-02-24
用途:
バイク塗装
医療・福祉・介護関連業

ペイントの前に施行する事で、よりペイント仕上げが早く綺麗に仕上がりました。

対象商品:
65967554
2019-01-04
用途:
塗装時
医療・福祉・介護関連業

スプレーみたいに広範囲は必要なく、小さな部分だけサフ入れたいときに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする