8240100.9100.00000 ソレノイドパイロット弁 82400シリーズ NORGREN 66017676

ソレノイドパイロット弁 82400シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66017676品番8240100.9100.00000
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980


IMI Norgren 8240 シリーズは、ソレノイドバルブ( NC 機能搭載、ポートサイズ G3/8 )です。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0.1 → 16 bar です。高流量 減衰動作 クリアでコンパクトな設計

仕様●メーカーシリーズ:82400 です●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 3/8●コード番号:220-3416アズワン品番65-7961-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする