VZWM-L-M22C-G114-F5 ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G114-F5シリーズ Festo 66018787

ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G114-F5シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66018787品番VZWM-L-M22C-G114-F5
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980


Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G114-F5 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ作動タイプ:電気 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:推奨される直立状態 取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G114-F5●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7946アズワン品番65-7981-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする