ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 電球
ODELIC(オーデリック)の 照明リモコン
調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66048958
品番
LC225
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
直線を基調としたシンプルなデザイン
逆位相制御
2回路
調光+調光
備考
1個用スイッチプレートに2回路分の調光器を搭載
1個用スイッチボックスに適合
仕様
50・60Hz共用
適合
調光(逆位相制御)
材質
樹脂
幅(mm)
70
寸法(mm)
【出】20
色
白
高さ(mm)
120
タイプ
調光+調光
注意
※指定LED器具専用