ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 電球
ODELIC(オーデリック)の 照明リモコン
調光コントローラー 調光器(24WM)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
1個用スイッチボックスに適合
注文コード
66049001
品番
LC309
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
直線を基調としたシンプルなデザイン
調光(24WM)
信号線
仕様
1個用スイッチボックスに適合
適合
調光(PWM)
材質
樹脂
幅(mm)
70
寸法(mm)
【出】19
色
グレー
高さ(mm)
120
備考
負荷出力15Aまで/50・60Hz共用
注意
※別売信号線が必要です。
※指定LED器具専用