ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 電球
ODELIC(オーデリック)の 照明リモコン
コネクテッドライティング LED用 中間ユニット ON-OFF/24WM調光切替型
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66049141
品番
OA253553
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
リモコン・スマートフォン・タブレットで操作できます。
ON-OFF/24WMスライドスイッチで切り替えが可能。
仕様
50-60Hz共用
材質
鋼
長さ(mm)
220
幅(mm)
65
質量(kg)
0.4
色
シルバー
高さ(mm)
43
備考
接続台数最大50台まで
タイプ
ON-OFF/PWM調光切替型
定格電圧
100-242V
別売付属品
【調光用信号線(PWM調光用)】OA 076 091
適合負荷
600VA以下
埋込穴(Φmm)
Φ75以上
取付必要高(mm)
190
取付可能天井厚(mm)
5〜25
注意
※メーカー製LED器具専用
※断熱施工不可
※24WM調光時は別売信号線が必要です。