曜日別特売
NAV-3/4-4C-ISO マニホールドベース NAVシリーズ Festo 66053324

マニホールドベース NAVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66053324品番NAV-3/4-4C-ISO
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800


Festo NAV シリーズサブベースは、エア制御バルブの個別の取り付けと取り付けに適しています。マニホールドサブベースは、ISO 5599-1 に適合するポートパターンのダイキャストアルミ製です。サブベースの下部に接続し、ポート 2 の空圧接続は G3/4 です製品重量: 1400 g

仕様●メーカーシリーズ:NAV●タイプ:マニホールドベース●接続ポートのネジ:G 1/8, G 3/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8 in, 3/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0223アズワン品番65-8017-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする