PUS 52 リコイルホース PUシリーズ PREVOST 66069720

リコイルホース PUシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●メーカーシリーズ:PU●カラー:青●最大動作の長さ:2m●チューブ内径:5mm●チューブ外径:8mm●材質:ポリウレタン●コネクタ:R 1/4●コード番号:218-0970注文コード66069720品番PUS 52
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,123
販売価格(税別)
5,566


Prevost PREVOST 推奨オイルは、硬質で回転式のオス継手を備えています。テフロンでコーティングされたカプラも装備されています。15 → +70 ℃ の温度で機能します

仕様●メーカーシリーズ:PU●カラー:青●最大動作の長さ:2m●チューブ内径:5mm●チューブ外径:8mm●材質:ポリウレタン●コネクタ:R 1/4●コード番号:218-0970アズワン品番65-7904-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする