S00600600 ワンタッチ管継手 気中性 Sシリーズ なし あり NORGREN 66074988

ワンタッチ管継手 気中性 Sシリーズ なし あり

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●メーカーシリーズ:気中性 S●コネクタA:プッシュイン6 mm●食品等級:あり●コード番号:220-4118注文コード66074988品番S00600600
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥18,371
販売価格(税別)
16,701


IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃

仕様●メーカーシリーズ:気中性 S●コネクタA:プッシュイン6 mm●食品等級:あり●コード番号:220-4118アズワン品番65-7953-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする