曜日別特売
VZPR-BPD-22-R38 空圧作動バルブ ボール Festo 66098684

空圧作動バルブ ボール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66098684
品番
VZPR-BPD-22-R38
参考基準価格(税別)¥95,700販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980


Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 3/8 インチの 2 / 2 極 DAP 複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。バルブ接続:Rp 3/8 取り付けタイプ:Via メスねじ取り付け位置:任意

仕様
●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:3/8インチ●最大使用圧力:40 バール●コード番号:203-6097
アズワン品番
65-8007-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする