omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の レンズ
視覚周辺機器 3Z4S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66108884
品番
3Z4S-LEVS-3514H1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ
焦点距離(mm)
35
鏡筒長(mm)
35〜39.1
絞り
1.4〜16
マウント
Cマウント