M42マウントカメラ用標準レンズ器 3Z4S

商品レビューを投稿する
106日以内出荷返品不可 106日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66108927 品番 3Z4S-LEVS-L2526/M42-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
備考都度納期確認 マウントM42マウント 鏡筒長(mm)80 光学倍率0.025〜0.12 絞り2.6〜16 仕様M42マウントカメラ用標準レンズ 焦点距離(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする