視覚周辺機器 3Z4S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)100 注文コード66109277 品番3Z4S-LEVS-MCH100-FNO56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140,000
この商品は焦点距離など54種類から選べます 他の種類を見る
仕様視覚周辺機器 焦点距離(mm)100 鏡筒長(mm)66.5〜76.3 絞り5.6 マウントCマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする