omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の レンズ
視覚周辺機器 3Z4S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
25
注文コード
66109365
品番
3Z4S-LEVS-MCH25-FNO56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥171,000
この商品は
焦点距離
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
視覚周辺機器
焦点距離(mm)
25
鏡筒長(mm)
33.5〜42.4
絞り
5.6
マウント
Cマウント