KQ2LF10-02A メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMC リブあり 適合チューブ外径10mm 1個 66116411

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メスエルボ KQ2LF ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 注文コード66116411 品番KQ2LF10-02A
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥669
販売価格(税別)
608
この商品は適合チューブ外径・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)10 接続ねじRc1/4 質量(g)26.4 有効断面積(mm2)ナイロン:21.6 / ウレタン:14.9 用途おねじ部からの直角方向の配管に使用 仕様リブあり L119.3 L227.4 材質(ねじ部)黄銅 ΦD115.9 ΦD217 機種メスエルボ M15.6 六角対辺H(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径最小7.5
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする