※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
メスエルボ KQ2LF ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
66116447
品番
KQ2LF12-04A
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
12
接続ねじ
Rc1/2
質量(g)
59.5
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:50.2 / ウレタン:39.7
用途
おねじ部からの直角方向の配管に使用
仕様
リブあり
L1
21.5
L2
37.8
材質(ねじ部)
黄銅
ΦD1
18.5
ΦD2
17
機種
メスエルボ
M
17
六角対辺H(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小9
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。