自動車用コネクタ 2極 オス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66133630 品番DT062S-CE05
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269


Deutsch DTシリーズコネクタ(エンドキャップ付)
Deutsch 製の DT シリーズコネクタプラグとレセプタクルは、エンジンルーム、シャーシ、キャブ内の自動車用ケーブル対ケーブル配線用に設計されています。わずかな接点劣化も許されない過酷な環境下で、高い信頼性と優れた性能を発揮するコネクターです。適切なコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 を参照してください。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照してください。サイズ16のシーリンググロメットについては、品番 ; 425-430 425-430 を参照してください。
特長: 感触と音でコネクタの嵌合を確認 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125℃ 耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト コンタクトを確実に保持 サイズ16のコンタクトに対応

仕様●極数:2●オス/メス:オス●シリーズ:DT●シリーズ番号:DT06●コード番号:883-7122 アズワン品番65-7774-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする