VAME-B10-20-MK 取り付けねじ VAME 値 シリーズ Festo 66134454

取り付けねじ VAME 値 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66134454品番VAME-B10-20-MK
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598


Festo VAME シリーズバルブ取り付けエレメントは、バルブマニホールドアセンブリを H レールに取り付けるための 2 つの部品です。最大締め付けトルクは 1.4 Nm です。RoHS対応(2022年10月現在) 製品重量: 10 g

仕様●メーカーシリーズ:VAME (値)●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-3715アズワン品番65-8037-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする