曜日別特売
M10-8465B NG M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 連結型 TRUSCO 66134979

代表画像

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 連結型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)639
棚段数(段)5
内容量1セット注文コード66134979品番M10-8465B NG
参考基準価格(税別)¥132,730販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
トラスコ品番536-2722材質【本体】スチール(粉体塗装)【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2421タイプ連結型奥行(mm)639間口(mm)1200棚段数(段)5均等積載量(kg/段)1000グリーン購入法適合有効間口(mm)1130棚板調整ピッチ(mm)50
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※組立・設置は専門の施工業者にご依頼ください。解体は専門の解体業者にご依頼ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

重量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする