用途ハンガー、治具、金属大物のはく離。
仕様●不揮発分(%):0●粘度(秒):8
使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5〜15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2〜3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。
色透明
pH11
液性アルカリ水溶性
主な用途ハンガー、治具、金属大物
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
危険物の性状非水溶性