曜日別特売
PRL-500W-5K65A-100V-L-2500-V-(30x75) パドル式レベルスイッチ(PRL-500W) 東和制電工業(TOWA) 66201688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRL-500W-5K65A-100V-L-2500-V-(30x75) パドル式レベルスイッチ(PRL-500W) 東和制電工業(TOWA) 66201688
PRL-500W-5K65A-100V-L-2500-V-(30x75) パドル式レベルスイッチ(PRL-500W) 東和制電工業(TOWA) 66201688

パドル式レベルスイッチ(PRL-500W)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1台寸法L(mm)L-2500注文コード66201688品番PRL-500W-5K65A-100V-L-2500-V-(30x75)
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。

寸法(mm)羽根:V-(30×75)タイプワイヤータイプ※垂直取付専用寸法L(mm)L-2500電源(V)AC100/110取付サイズJIS5K65A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする