曜日別特売
PRL-170L-M30P2-100V-L-125-V-1(30x100)-LED パドル式レベルスイッチ(PRL-170L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA) 66206326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パドル式レベルスイッチ(PRL-170L)LEDランプ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1台寸法L(mm)L-125注文コード66206326品番PRL-170L-M30P2-100V-L-125-V-1(30x100)-LED
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能

寸法(mm)羽根:V-1(30×100)タイプねじ込みタイプ寸法L(mm)L-125電源(V)AC100/110取付サイズM30P2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする