- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 最高使用圧力(MPa)
- 25
- 最大流量(L/min)
- 120
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- ●コイル記号:R200●タンク側許容背圧(MPa):16●位置の数:3●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内
- 電源
- 交流(交直変換形)
- 電源電圧(V)
- 交流(交直変換形)200
- 粘度(mm2/s)
- 15~400
- スプールばね形式
- C
- 最高切換頻度(min-1)
- 240
- スプール形式
- 4
- 油温(℃)
- -15~70