TIPTOP
TIPTOPの パンク修理・ケミカル
TIPTOPの パンク修理材
TIPTOPの 内外面同時
ミニコンビ(内外面同時修理材)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
66264085
品番
B10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。
用途
ラジアル・バイアスタイヤ用
付属品
パイロット付
適合
乗用車・トラック
軸径(Φmm)
10
釘穴(mm)
MAX 10
パッチ径(Φmm)
58
注意
※サイドウォールには使用不可
※加硫セメントが必要です。