まんぷく日和 かぼちゃのクリームスープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード66266150 品番-
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥226
販売価格(税別)
209

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・かぼちゃ、にんじん、じゃがいもが具材として入った、かぼちゃの甘味を感じるコンソメ風味のクリーミーなスープです。食物繊維入り。

ケース入数24 賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料水溶性食物繊維、小麦粉、クリーミングパウダー(乳成分を含む)、コンソメパウダー(牛肉・鶏肉・ゼラチンを含む)、オリゴ糖、砂糖、食塩、うきみ(野菜(かぼちゃ(国産)、にんじん)、じゃがいも、粒状大豆たんぱく)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、カラメル色素、酸味料 アレルギー小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・ゼラチン 栄養成分(1袋当たり)エネルギー59kcal、たんぱく質1.7g、脂質1.7g、炭水化物11.3g、食塩相当量0.94g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする