トレードワン
トレードワンの 冷房用品
トレードワンの 小型扇風機
トレードワンの 携帯用扇風機
冷却パッド付きUSBハンディファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66324039
品番
60148
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
冷却プレートを肌に当ててピンポイントでクールダウン。
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミニウム合金、ステンレススチール、他
色
グリーン
高さ(mm)
160
質量(g)
180
縦(mm)
68
横(mm)
58