曜日別特売
NEL4300EXRK9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 66354815

代表画像

40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
66354815
品番
NEL4300EXRK9
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5~100%連続調光型>、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)、WiLIA無線調光・アレンジ調色タイプ・3200 lmタイプ、Ra83、調光範囲(約5%~100%)
適合
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
電圧(V)
100~242
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
LED
調色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光範囲
昼白色(5000K)~電球色(2700K)
エコロジー商品
省エネ
注意
※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする