A&D
A&Dの はかり
A&Dの 上皿はかり
A&Dの デジタル上皿はかり
電子てんびんHLシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66354876
品番
HL-300WP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
防塵・防水(IP-65)対応でステンレスボディの電子てんびん
型式
HL-300WP
寸法(mm)
170×219×63
質量(g)
810
最小表示(g)
0.1
計量皿(mm)
128×128
電源(個)
単3乾電池6(別売)、ACアダプタ(別売)
最大計量(g)
300