曜日別特売
HT-3000-JAC 自動上ざらてんびんHTシリーズ A&D 66354955

HT-3000-JAC 自動上ざらてんびんHTシリーズ A&D 66354955
HT-3000-JAC 自動上ざらてんびんHTシリーズ A&D 66354955

自動上ざらてんびんHTシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個最大計量(g)3100型式HT-3000-JAC注文コード66354955品番HT-3000-JAC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,400
販売価格(税別)
14,000

はかりの使い分けに便利なカラーバーを付属。
大型液晶表示(文字高13.5mm)。
連続約450時間使用可能な省電力設計(アルカリ電池使用時)。
計量した値の表示をホールドできます。
5分以上動作しないと自動的に電源OFFになるオートパワーオフ機能。
2電源方式(ACアダプタと単3乾電池4個どちらでも使用できます)。

付属品カラーバー(3色)、ネームプレート、ステンレス皿、収納ケース型式HT-3000-JAC寸法(mm)195×136×47質量(g)550最小表示(g)1電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(別売)最大計量(g)3100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする