A&D
A&Dの はかり
A&Dの 上皿はかり
A&Dの デジタル上皿はかり
デジタル上皿はかりSHシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大計量(kg)
12
型式
SH-12K
注文コード
66355007
品番
SH-12K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,680
販売価格(税別)
¥
8,800
バスケットに入れる
この商品は
最大計量・型式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
のせおろしが容易な低い全高で、表示部が文字高25mmと大きく見やすくなっています。
型式
SH-12K
寸法(mm)
265×250×106
質量(kg)
2.2
最小表示(kg)
0.005(5g)
計量皿(mm)
230×190
電源(個)
ACアダプタ(別売)、単1乾電池4(別売)
最大計量(kg)
12