A&D
A&Dの はかり
A&Dの 上皿はかり
A&Dの デジタル上皿はかり
自動上ざらてんびん HLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66355041
品番
HL-200in
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
デジタル式電子てんびん、風袋引き機能つき。
横にたてて保管できるので省スペース。
薬包皿(10枚)付き。
付属品
薬法皿10枚
型式
HL-200in
寸法(mm)
130×192×51
質量(g)
500
最小表示(g)
0.1
計量皿(mm)
Φ130
電源(個)
単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
最大計量(g)
200