A&D
A&Dの はかり
A&Dの 上皿はかり
A&Dの デジタル上皿はかり
電子てんびん HJ-150A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66355086
品番
HJ-150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,170
販売価格(税別)
¥
4,700
バスケットに入れる
ポケットサイズのコンパクト電子てんびん
付属品
分銅(100g)、本体カバー
型式
HJ-150A
寸法(mm)
65×100×21(本体)、60×65(計量皿)
質量(g)
95
最小表示(g)
0.1
電源(個)
単4乾電池2(モニタ用付属)
最大計量(g)
150