A&D
A&Dの はかり
A&Dの 上皿はかり
A&Dの デジタル上皿はかり
電子てんびんEJシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66355111
品番
EJ-200B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,880
販売価格(税別)
¥
30,800
バスケットに入れる
見やすいバックライト付大型液晶表示(文字高16mm)。
計量皿は、ステンレスSUS304製。
2電源方式(ACアダプタ、単3乾電池4個)採用。
4台まで積み重ねて収納可能、複数の保管に便利
型式
EJ-200B
寸法(mm)
190×208×59
質量(g)
850
種類
電子天秤
最小表示(g)
0.01
計量皿寸法(mm)
Φ110
表示形式
デジタル
インターフェース
RS-232、USB、イーサーネット(すべて別売)
電源(個)
ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)
最大計量(g)
210
計量皿形状
丸
材質(計量皿)
SUS304
ひょう量単位
g