電子てんびんEJシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66355120 品番 EJ-300B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,980
販売価格(税別)
31,800

見やすいバックライト付大型液晶表示(文字高16mm)。
計量皿は、ステンレスSUS304製。
2電源方式(ACアダプタ、単3乾電池4個)採用。
4台まで積み重ねて収納可能、複数の保管に便利

型式EJ-300B 寸法(mm)190×208×59 質量(g)870 種類電子天秤 最小表示(g)0.01 計量皿寸法(mm)Φ110 表示形式デジタル インターフェースRS-232、USB、イーサーネット(すべて別売) 電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売) 最大計量(g)310 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする